柏田製作所
柏田製作所の 防護服・保護服・特殊服
柏田製作所の 足カバー/脚絆
柏田製作所の シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
床革 胸前掛け 4枚継
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26067870
品番
BA-800
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
国産牛床革の4枚継の胸前掛けです。
用途
熔接、土木建築、造船、運搬、バーベキュー、キャンプなど
仕様
4枚継
首下長(mm)
約795
総丈(mm)
約920
裾幅(cm)
約50
アズワン品番
64-3669-82
腰幅(cm)
約45