若獅子
若獅子の 大工道具
若獅子の 鉋(カンナ)
若獅子の 鉋(カンナ)本体
鉋 2枚刃 48mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26067994
品番
106018
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
正確な平面を作りあげるのに向いてる鉋です。
用途
木材を削る際に
刃数
2枚刃
全長(mm)
約210
刃幅(mm)
48
切削幅(mm)
42(有効)
アズワン品番
64-3670-17