イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 不織布・ナイロンディスク
汚れ落としディスク #80
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26068387
品番
80113
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
カマ砥ぎ前の作業に向いてます。
軽い力でやっかいなサビ、ヤニ、シブをスピード除去できます。
用途
刃物研磨前の下地処理やサビ、ヤニ、シブ落としの際に
粒度
#80
直径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
取り付け工具
100mmディスクグラインダー
アズワン品番
64-3671-48