ZAC オールステンショベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26068755 品番715192
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,260
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスのショベルです。

用途土木、造園などの土運びの際に 形状 頭部寸法(mm)360×230 頭部形状丸(剣先) 柄長さ(mm)610 アズワン品番64-3672-82 柄タイプステンレス柄

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする