ZAC オールステンショベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状 注文コード26068807 品番715193
参考基準価格(税別)¥4,530 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は形状など2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスのショベルです。

用途土木、造園などの土運びの際に 形状 頭部寸法(mm)365×245 頭部形状 柄長さ(mm)610 アズワン品番64-3672-88 柄タイプステンレス柄

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする