アークランドサカモト
アークランドサカモトの 鎌
アークランドサカモトの 薄鎌
CLUB.J 3段伸縮式 ステンレス製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26069105
品番
720117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,730
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮式なので、ご使用シーンに合わせて長さの調整が可能です。
コンパクトな為、持ち運び時や収納時にスペースを押えることができます。
用途
除草作業に
タイプ
スリム除草
段数
【伸縮】3段
伸縮範囲(mm)
400〜800
切刃形状
2Way波刃
アズワン品番
64-3673-71
商品タイプ
伸縮式