若獅子
若獅子の 鋏
若獅子の 刈込鋏
スレンダー 刈込鋏
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26069437
品番
726975
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,350
日本製のダブル焼入刈込鋏です。
生垣のお手入れ等に。
仕様
ダブル焼入、全鋼
刃長(mm)
160
切断能力(mm)
10以下
柄長さ(mm)
310
切断有効長さ(mm)
145
使用目的
生垣の手入れ等に
アズワン品番
64-3674-88
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000