UCUスピッツSS-CS 1000本

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 注文コード26070715 品番33-1153
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

尿沈渣検体のずり落ち抑制(SS:Slip Save)加工でデカンテーションが容易です。(特許申請済)
別売のポリ栓は密栓でき、施栓の時パチンと確認音が出ます。確実な施栓と検体の長期保存が可能です。
0.1、0.2mL及び10mLまで1mL毎に目盛表示があります。検体が少量の時、あわせ易いです。
強度性に優れ、郵送が可能です。(注意:万一の漏れ、破損事故防止の為、空容器のみの郵送にとどめてください。)
凍結可能で、-80℃(フリーザー)の凍結でも破損しません。

材質PS系特殊原料 容量(mL)10 アズワン品番64-3726-70
注意
※ポリ栓は付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする