エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの ルーペ/拡大鏡その他関連用品
拡大鏡 調光LED照明付 EA756TDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26071905
品番
EA756TE-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
自在式で検査、設計、工作作業等、多用途に使用できます。
質量(kg)
2.0(レンズ含まず)
電源(V)
AC100
レンズ径(Φmm)
130
倍率(倍)
2
アーム長さ(mm)
1000
光源
LED球 40灯
アズワン品番
64-7913-94
クランプ寸法(mm)
15〜60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26071905
EA756TE-1
68580778
EA756TB-7
x1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付
エスコ
1個
¥
26,800
税込
¥
29,480
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)