エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験関連品
[電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26073077
品番
EA798CG-55A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,350
販売価格(税別)
¥
8,500
バスケットに入れる
大きな液晶に、文字と背景のコントラストを大きくつけた非常に視認性の高いモデルです。
掛置兼用でシンプルなデザインなので、飾る場所を選ばず幅広いシーンでご使用いただけます。
質量(g)
270
電源
ACアダプタ、バックアップ電池(CR2032)×1個(付属)
周波数(kHz)
40/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
194×21×120
機能
アラーム、スヌーズ、12/24時間制切替式、常時点灯ライト、温度表示、カレンダー
アズワン品番
64-7923-03
主材質
ABS