エスコ
エスコの ドリル
エスコの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
エスコの コンクリートドリル
ブルポイント 六角軸 EA810TCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26073104
品番
EA810TC-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,876
販売価格(税別)
¥
7,160
バスケットに入れる
コンクリート・岩石のハツリ作業に最適。
材質
合金鋼、クローム、モリブデン鋼
全長(mm)
600
質量(g)
1040
軸(mm)
【六角】17
アズワン品番
64-7925-52