照明灯/電球型蛍光灯 除菌/屋内 AC100V/11W

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26073269 品番EA815LB-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,360
販売価格(税別)
17,600

本体は360度回転、前後120度の角度調節可能。
銀イオンと光触媒で除菌・消臭・防カビに効果があります。

材質樹脂 質量(g)800 電源(V)100(50/60Hz) 口金E26 コード長さ(m)5 寸法(Φ×mm)136×238 電球11W 色温度(K)6000 電線仕様VCTFK0.75m2×2C 寿命30000時間 アズワン品番64-7927-83 つかみ幅(mm)【クリップ】Φ50 明るさ(Lm)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする