用途車内清掃 少量の水 物置小屋 作業場 納屋
付属品ハンドグリップ付きサクションホース すきまノズル スモールノズル 紙パック×1枚 筒型フィルター(固定ノブ付き) バッテリー18V2.5Ah 18V専用充電アダプター
仕様二重絶遠、充電アダプタ:18V/500mAh
材質コンテナ:樹脂
寸法(mm)386×279×312(H)
質量(kg)3.1
電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)
タンク容量(L)7
ホース長さ(m)1.2
使用時間(分)約10(バッテリー2.5Ah時)
保護等級IPX5(バッテリー)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)310
電源タイプ充電式
アズワン品番64-7943-20
アダプタタイプ【充電アダプタ】18V/500mAh