エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの 緩衝材・トラックボード
荷物用当て板 発泡ポリエチレン EA911BTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26074206
品番
EA911BT-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
発泡PS+PE製なので軽量で丈夫、作業も簡単にできます。
商品の間に挟んで荷崩れを防止します。
柔らかくて緩衝性も良好、衝撃を吸収します。
材質
発泡PS・PE
厚さ(mm)
40
寸法(mm)
1200×900×40(t)
色
白
質量(g)
865
アズワン品番
64-7944-67