エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験関連品
焼付き防止潤滑剤
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26074538
品番
EA920AZ-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
使用後は、逆さに一吹きしてから保管してください。(ノズル詰まり防止のため)
色
黒
使用温度範囲(℃)
450まで
内容量(mL)
420
耐熱温度(℃)
450
適合材
アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど
アズワン品番
64-7947-28
特性
グラファイトコート