潤滑グリース・スプレー 24本 300mL

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24本) 注文コード26074547 品番EA920DB-8C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,310
販売価格(税別)
32,100

用途:自動車のハンドル軸、ドア、アクセルワイヤー、ギヤ等の回転部、摺動部に。
高級耐熱グリース(200℃)と長期潤滑グリース、防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し長期潤滑効果を発揮します。
耐候性に優れており、変色しません。

使用温度範囲(℃)-20〜200 内容量(mL)300 ちょう度約320(25℃) アズワン品番64-7947-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする