300mL 耐熱スプレー 有機則対応

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26075536 品番EA942CP-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,267
販売価格(税別)
2,970
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マフラーなどの塗装にご使用ください。

用途塗料材 使用温度範囲(℃)10〜30 内容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×165 耐熱温度(℃)600 アズワン品番64-7954-35 危険物の類別非危険物 特性艶消し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする