耐熱塗料 艶消し

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 乾燥時間1時間(5℃) 30分(20℃) 30分(30℃) 注文コード26075789 品番EA942FC-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,052
販売価格(税別)
7,320
この商品は色・乾燥時間など3種類から選べます 他の種類を見る

専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。

シルバー 内容量(g)800 耐熱温度(℃)600 希釈剤50・100シンナー アズワン品番64-7954-97 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0〜10wt 乾燥時間1時間(5℃) 30分(20℃) 30分(30℃) 標準塗布量(g/m2)刷毛塗り:75(1回)/エアレス塗装:100(1回)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする