エスコ
エスコの バリアフリー商品
エスコの 手すり
26x570mm スチールバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26076254
品番
EA951EL-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
取付座が回転するので取付位置や用途によって取付座の向きを変更できます。
材質
スチール(艶消し黒塗装)
幅(mm)
570
色
ブラック
取付
ビス式
高さ(mm)
26.2
パイプ径(Φmm)
7
アズワン品番
64-7966-49