飛沫感染防止パーテーション

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26076349 品番EA954EA-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,150
販売価格(税別)
6,500

組み立て簡単。両端を折り曲げるのみで設置可能なので、工具・加工は不要です。
透明度が高く割れにくく、アクリルより軽いPET素材です。
役所の窓口など、人と人との接触が近いシーンでのご利用に最適です。

材質PET樹脂 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)【窓部】75×350 質量(g)1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×200×650 アズワン品番64-7967-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする