LED誘導燈 Φ34 EA983FRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26076884 品番 EA983FR-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,672
販売価格(税別)
1,520

誘導棒の定番。
高輝度スリム誘導棒。
ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。

用途警備、交通整備などに 材質本体:PVC グリップ:ABS樹脂 質量(g)140(電池除く) 電源単2電池×2本(別売) 光源黄色LED×6本 寸法(Φ×mm)34×520/ライト:340 アズワン品番64-7982-67 点灯方法速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする