エスコ
エスコの 合図灯・手旗
エスコの 合図灯
LED誘導燈 Φ34 EA983FRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
黄
注文コード
26076900
品番
EA983FR-113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
誘導棒の定番。
高輝度スリム誘導棒。
ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途
警備、交通整備などに
材質
本体:PVC グリップ:ABS樹脂
色
黄
質量(g)
177(電池除く)
電源
単2電池×2本(別売)
光源
黄色LED×12本
寸法(Φ×mm)
34×800/ライト:620
アズワン品番
64-7982-68
点灯方法
速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯