エスコ
エスコの 合図灯・手旗
エスコの 合図灯
LED誘導燈 Φ34 EA983FRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26076909
品番
EA983FR-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
誘導棒の定番。
高輝度スリム誘導棒。
ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途
警備、交通整備などに
材質
本体:PVC グリップ:ABS樹脂
色
青
質量(g)
180(電池除く)
電源
単2電池×3本(別売)
光源
青色LED×12本
寸法(Φ×mm)
34×820/ライト:620
アズワン品番
64-7982-69
点灯方法
速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯