エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エスコの ひしゃく
1200mm ひしゃく ポリエチレン製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26077216
品番
EA991X-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,784
販売価格(税別)
¥
3,440
バスケットに入れる
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
材質
頭部:ポリエチレン 柄:ラワン材
質量(g)
537
容量(L)
2.9
寸法(Φ×高さH)(mm)
【頭部】190×125
柄長さ(mm)
1200
アズワン品番
64-7989-99