竹マット 無地 糸なしタイプ 『ユニバース』

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(cm)50×200 ダークブラウン 注文コード26078774 品番1100770073408
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,567
販売価格(税別)
5,970
この商品は寸法・色など4種類から選べます 他の種類を見る

竹は耐久性に優れ、熱伝導率が高いため自然のひんやり感があります
表面の肌触りを滑らかにするため、また竹の色を揃えるためにUV塗装を施しています
シンプルな糸無しの張り付けタイプです
また無垢材を使用し、あたたかみのある質感に仕上げました
素材は17mm幅の竹ヒゴを使用しています
17mm幅の竹ヒゴは大きく育った竹からしか取れない素材です
竹は他の木材と比べると格段に成長が早く(3〜5年で成竹)、持続的生産が可能な環境に優しいサスティナブルな素材です

材質表地/竹・裏地/不織布・ヘリ/PP ダークブラウン 寸法(cm)50×200 アズワン品番64-8016-54

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする