画像準備中

クッション 椅子用 シート エレガンス 花柄

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26080059 品番1222420060282
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,994
販売価格(税別)
4,540
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エレガンス柄のクッションです
人気の柄で洋室にもぴったりの商品です
表地にはジャガード織の生地を使用しているため上品な風合いのある商品です

『モーリア』ブラウン 仕様2枚組 混率(%)【側地】ポリエステル100・【中綿】ポリエステル100 寸法(cm)約43×43 アズワン品番64-8029-64

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする