※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

幹線分岐盤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 縦(mm)2000 横(mm)600 深さ(mm)200 注文コード26084109 品番DBE30-09J
10月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269,800円となります。
参考基準価格(税別)¥381,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は縦・横・深さなど82種類から選べます 他の種類を見る
縦(mm)2000 横(mm)600 深さ(mm)200 分岐回路数9(250A以下) 適合キャビネットB20-620 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 主幹ブレーカ容量GE403A3P300A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする