ハイグリップパンプス ブラック HRS501-BKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26084724 品番 HRS501-BK-22.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

水や油が付着した床面でも滑りにくいソール。大理石やタイルなどの滑り易い床材もしっかりとグリップします。
靴を脱いだ際に識別できる氏名記入欄付き。
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。
最高レベルの耐滑性。靴底に目視で分かる3カ所のスリップサイン付きです。
つま先保護性能(先芯装備)はありません。

ブラック サイズ(cm)22 材質(甲被)人工皮革 先芯なし 標準質量(g)360/足※両足で/23.5cmを基準 コード2125028003 材質(底部)EVA/合成ゴム アズワン品番64-8057-72 材質(中敷)EVAカップインソール 靴タイプパンプス

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする