HRS501-BK-22.5 ハイグリップパンプス ブラック HRS501-BKシリーズ ミドリ安全 26084740

HRS501-BK-22.5 ハイグリップパンプス ブラック HRS501-BKシリーズ ミドリ安全 26084740
HRS501-BK-22.5 ハイグリップパンプス ブラック HRS501-BKシリーズ ミドリ安全 26084740
HRS501-BK-22.5 ハイグリップパンプス ブラック HRS501-BKシリーズ ミドリ安全 26084740

ハイグリップパンプス ブラック HRS501-BKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード26084740品番HRS501-BK-22.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

水や油が付着した床面でも滑りにくいソール。大理石やタイルなどの滑り易い床材もしっかりとグリップします。
靴を脱いだ際に識別できる氏名記入欄付き。
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。
最高レベルの耐滑性。靴底に目視で分かる3カ所のスリップサイン付きです。
つま先保護性能(先芯装備)はありません。

ブラックサイズ(cm)22.5材質(甲被)人工皮革先芯なし標準質量(g)360/足※両足で/23.5cmを基準コード2125028004材質(底部)EVA/合成ゴムアズワン品番64-8057-73材質(中敷)EVAカップインソール靴タイプパンプス

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする