ワイヤレスフットペダル ステンレス製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26086745 品番8.000.404-RF
参考基準価格(税別)¥51,900 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

コードレス化を実現。
フェーゴシリーズ/フレーム100/フレーム110/ステリマックス ベーシック用のワイヤレスフットペダルです。
煩わしいコードが無いので、クリーンベンチや安全キャビネット内も広く快適に作業できます。
ステンレス製ですので耐久性に優れ、コンパクトなので場所を選びません。

仕様【有効操作範囲】5m以内 適合機種フェーゴSCS/フェーゴSCSプロ/フェーゴSCSベーシック/フレーム100/フレーム110/ステリマックス・ベーシック 本体質量(g)390(電池を含む) チャンネル数253 コード2050313 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×155×40 周波数(MHz)2400〜2483.5 アズワン品番64-8089-51

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする