LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 工事用黒板・ホワイトボード
LION (ライオン事務器)の 工事用黒板
LION (ライオン事務器)の 設置式黒板
電動黒板ふき掃除機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26089134
品番
CV-6JL
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
幅(mm)
280
高さ(mm)
160
質量(g)
1900
奥行(mm)
160
シリーズ
電動黒板ふき掃除機
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2
コード
22754
運転音(dB)
63
アズワン品番
64-8165-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000