タイププッシュ錠 Pタイプ
コード67677
アズワン品番64-8194-16
付属品上部網棚・下部棚(M)・鏡・ハンガーパイプ・S字フック3個・小物入れ(L)・ネームプレート
幅(mm)900
色木目シート(エルム柾)
高さ(mm)1790
材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)
質量(g)57100
奥行(mm)515
シリーズロカーナ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×435×1665
材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装(ホワイト)、表面塩ビシート(エルム柾)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×435×1665
使用区分【シューズトレー(オプション)】S