軽中量物品棚〈LBN型〉150kgタイプ スチール物品棚<LBN型>150kgタイプ LBNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26091295 品番LBN-7365KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,800
この商品は72種類から選べます 他の種類を見る

ホワイトが新登場しました。

高さ(mm)2100 奥行(mm)595 間口(mm)860 コード65510 アズワン品番64-8227-63 ホワイト シリーズスチール物品棚<LBN型>150kgタイプ 耐荷重(kg)1段あたり150/1連あたり1000 仕上粉体塗装

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする