LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 物品棚/収納用品
LION (ライオン事務器)の 軽・中量棚
LION (ライオン事務器)の 軽・中量棚本体(単体)
軽中量物品棚〈LBN型〉150kgタイプ スチール物品棚<LBN型>150kgタイプ LBNシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26091435
品番
LBN-7435KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,500
この商品は
72
種類から選べます
他の種類を見る
ホワイトが新登場しました。
高さ(mm)
2100
奥行(mm)
295
間口(mm)
1160
コード
65524
アズワン品番
64-8227-77
色
ホワイト
シリーズ
スチール物品棚<LBN型>150kgタイプ
耐荷重(kg)
1段あたり150/1連あたり1000
仕上
粉体塗装
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000