画像準備中

宅配袋 茶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード26093404 品番TB-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,820
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)260 サイズ 高さ(mm)320 奥行(mm)80 コード24033 坪量(g/m2)120 アズワン品番64-8247-80 ベロ部分(mm)約50※商品によってはくり紙の色が異なります テープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする