ステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26094996 品番 KH4234-B90101
参考基準価格(税別)¥7,520 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。
高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。
装置の高速、高機能化が可能です。
高速・高トルク・低騒音。
モーターバリエーションも充実。
カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。

仕様【ロータイナーシャ】38g・cm2 寸法(mm)42×42×L34 質量(g)200 電流(A)1.1/相 電圧(V)2.97 抵抗(Ω)2.7/相 温度上昇70℃以下(抵抗法にて) 使用温湿度範囲-10〜50℃/5〜95%RH(結露無き事) 保存温湿度範囲-20〜70℃/5〜95%RH(結露無き事) 絶縁階級E種相当 最大トルク(mN・m)【静止】190 アズワン品番64-8272-39 絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間) 絶縁耐力500V AC 50Hz 1min. 誤差【静止角度】±10% 定格トルク(mN・m)【ディテント】12 インダクタンス(mH)2.1/相 ステップ角度1.8°/step

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする