仕様【ロータイナーシャ】78g・cm2
寸法(mm)42×42×L48
質量(g)340
電流(A)1.2/相
温度上昇70℃以下(抵抗法にて)
使用温湿度範囲-10〜50℃/5〜95%RH(結露無き事)
保存温湿度範囲-20〜70℃/5〜95%RH(結露無き事)
絶縁階級E種相当
最大トルク(mN・m)【静止】350
アズワン品番64-8272-40
絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)
絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.
誤差【静止角度】±10%
定格トルク(mN・m)【ディテント】24
インダクタンス(mH)2.6/相
ステップ角度1.8°/step