2ボールベアリング DC12V DAシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26095014 品番 DA03010B12LF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに最適です。
DC12Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。
軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。

寸法(mm)30×30×厚10 タイプLowスピード 回転数(min-1[r.p.m])6000 定格電力(W)0.36 定格電圧(V)12 定格電流(A)0.03 最大電流(A)0.05 最大静圧(mmH2O)2.03 騒音値(dB)21 ケーブル黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー) コネクタ3pinコネクタ ケーブル長(mm)300(+15/-10) アズワン品番64-8272-41 軸受種類2ボールベアリング 最大風量(CFM)2.25 動作電圧(V)7.0〜13.8 期待寿命(時間)70000(at40℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする