DWK Life Sciences
DWK Life Sciencesの 研究関連用品・実験用必需品
DWK Life Sciencesの 実験関連品
シリコンリッド 青2入 緑2入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
26095057
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ビーカー、フラスコ、メスシリンダーなどに取り付け可能で、アルミホイルやパラフィルムの代用品として使用できます。
質量(kg)
0.1
サイズ
M
使用温度範囲(℃)
-40〜180
高さH(mm)
30
コード
017310-32A
奥行D(mm)
90
適合径(Φmm)
64〜76
幅W(mm)
105
アズワン品番
64-8272-60