シリコンリッド 青2入 緑2入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 26095066 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ビーカー、フラスコ、メスシリンダーなどに取り付け可能で、アルミホイルやパラフィルムの代用品として使用できます。

質量(kg)0.1 サイズL 使用温度範囲(℃)-40〜180 高さH(mm)30 コード017310-33A 奥行D(mm)100 適合径(Φmm)84〜116 幅W(mm)120 アズワン品番64-8272-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする