吉岡刃物
吉岡刃物の 除草具
吉岡刃物の 根切り
コトンガ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26096037
品番
605
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この道具は植木畑で使われます。
コトンガの背で根巻きする時の縄押えに使用します。
全長(mm)
340(樫柄付)
質量(g)
330
柄長さ(mm)
330
コード
110468
アズワン品番
64-8284-56
頭の全長(mm)
195