ハイレックスE オートグリスター 300ML

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26096335 品番11060075
参考基準価格(税別)¥479 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

集中給脂に適した軟らかいグリースです。
300mlチューブに入っております。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません
PFOA関連物質を含有しません
自動車オートグリスター。

セット内容ジョイント1個付き 材質基油:精鉱油、増ちょう剤:カルシウム 淡黄褐色 容量(mL)300 使用温度範囲(℃)-15〜80 ちょう度390〜420 アズワン品番64-8331-56 危険物の類別非危険物 メーカー商品コード129-2403

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする