Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
M8
高さ(mm)
10
注文コード
26096466
品番
22691.0021
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法・高さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕上げ面のダメージを防ぐのに最適です。
ワークの固定に。
材質
本体:ステンレス鋼、インサート:プラスチック(PEEK)
幅(mm)
19.4
高さ(mm)
10
径(Φmm)
【上面】12.5
ねじ長さ(mm)
10
ねじ寸法
M8
締付トルク(N・m)
18(取付時)
耐荷重(kN)
2.8
アズワン品番
64-8350-62
パッド径(Φmm)
12.5
メーカー商品コード
206-3197
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000