Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
M10
高さ(mm)
15
注文コード
26096484
品番
22691.0032
参考基準価格(税別)
¥5,308
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法・高さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕上げ面のダメージを防ぐのに最適です。
ワークの固定に。
材質
本体:ステンレス鋼、インサート:プラスチック(PEEK)
幅(mm)
21.9
高さ(mm)
15
径(Φmm)
【上面】14.5
ねじ長さ(mm)
12
ねじ寸法
M10
締付トルク(N・m)
32(取付時)
耐荷重(kN)
3.8
アズワン品番
64-8350-64
パッド径(Φmm)
14.5
メーカー商品コード
206-3199
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000