Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
M12
高さ(mm)
15
注文コード
26096509
品番
22691.0042
参考基準価格(税別)
¥6,283
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法・高さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕上げ面のダメージを防ぐのに最適です。
ワークの固定に。
材質
本体:ステンレス鋼、インサート:プラスチック(PEEK)
幅(mm)
25.2
高さ(mm)
15
径(Φmm)
【上面】17.5
ねじ長さ(mm)
14
ねじ寸法
M12
締付トルク(N・m)
60(取付時)
耐荷重(kN)
5.5
アズワン品番
64-8350-66
パッド径(Φmm)
17.5
メーカー商品コード
206-3201
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000