Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26096579
品番
22691.0324
参考基準価格(税別)
¥5,203
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
仕上げ面のダメージを防ぐのに最適です。
ワークの固定に。
材質
本体:ステンレス鋼、インサート:プラスチック(PEEK)
幅(mm)
19.4
高さ(mm)
25
径(Φmm)
【上面】12.5
ねじ長さ(mm)
12
ねじ寸法
M8
締付トルク(N・m)
18(取付時)
耐荷重(kN)
2.8
アズワン品番
64-8350-73
パッド径(Φmm)
12.5
メーカー商品コード
206-3208
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000