相田合同工場
相田合同工場の 鉈
相田合同工場の 片刃
鞘付山鉈
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26097279
品番
AD-717
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
農鍛冶専門メーカーが作る一本一本が手造りの鉈です。
細身で竹割りにも使われる、枝打ち・薪割り用。
材質
鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木
全長(mm)
348
刃長(mm)
180
刃幅(mm)
35
コード
159-5879
アズワン品番
64-8400-17
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100