相田合同工場
相田合同工場の 鉈
相田合同工場の 片刃
鞘付鉈 ADシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26097288
品番
AD-718
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
農鍛冶専門メーカーが作る一本一本が手造りの鉈です。
枝打ち・薪割り用。
材質
鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木
全長(mm)
380
タイプ
片刃
刃長(mm)
180
刃幅(mm)
55
コード
159-5883
アズワン品番
64-8400-18
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100