画像準備中

JUNO 偏光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26097936 品番 F1844
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

偏光グラスです。
反射光や照り返しの眩しさなど嫌な光をカットし、本来の色味が分かる程とてもクリアな視界を得られます。
小ぶりなフレームを採用、女性や小顔の男性にもベストフィットです。
新採用のノーズパッドは汗ズレを軽減します。
車の運転や港湾作業時に効果的です。
車の運転や港湾作業時に。
トンネルなど暗い場所での使用はお控えください。
太陽や強い光を直視しないでください。

仕様【レンズカーブ】6 セット内容メガネ拭き、ケース、保証書 材質レンズ:CR-39、フロント:ナイロン、テンプル:ナイロン 長さ(mm)145 幅(mm)116 高さ(mm)49 レンズ色ライトスポーツ 機能【防曇加工】-、【防傷加工】○、【UVカット】○、【ツル調整】○、【角度調節】○、【ノーズパッド】○ 可視光線透過率(%)49 コーティングハードマルチコート テンプル色ブラウンデミ 色(フレーム)ブラウンデミ レンズ厚さ(mm)2 紫外線遮断率(%)99以上 アズワン品番64-8513-82 メーカー商品コード195-5350

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする