チャップオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様SR44×2個内蔵(電池交換不可) タイプB 注文コード26101357 品番A21077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥770
この商品は色・仕様・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

世界最小の中通しLEDウキ!
世界初!ななめに浮くLEDウキ!

仕様SR44×2個内蔵(電池交換不可) 形状ななめ 質量(g)12.3 タイプB 穴径(Φmm)【遊動】3.5〜2.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)39×25×26.5 コード4258182 アズワン品番64-8808-75 発光時間(時間)連続120以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする